Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG-BPS-229 Cotter Pin Hairpin 0.177 Inch, 5PK | AA8ZRE 1BBG9

APPROVED VENDOR WWG-BPS-229 sokka-hiusneula, 0.177 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AA8ZRE Malli: WWG-BPS-229Ristiviite: 1BBG9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii akselin halkaisijaan.3/4 to 1-1/16"
Pituus3.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Pin Dia.11 / 64 "
TyyppiHiusneula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-BPS-229 sokka-hiusneula, 0.177 tuumaa, 5PK
€23.59 /pakkaus