BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-P-500 magneettipuristin, erillinen alusta, 5 x 500 ml erlenmeyerpullolle

Varastossa
Tuote: AA6QNX Malli: H1000-P-500Ristiviite: 14N126

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€503.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen kiinnitin
Syvyys11
Korkeus4
Materiaalieri
Leveys9.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-P-250 magneettipuristin, erillinen alusta, 8 x 250 ml:n erlenmeyerpullolle | AA6QNY 14N127 H1000-P-250€497.19
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-P-125 magneettipuristin, erillinen alusta, 12 x 125 ml erlenmeyerpullolle | AA6QNZ 14N128 H1000-P-125€509.15
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-P-MP erillinen alusta, mahtuu 4 vakiomikrolevyä | AA6QPA 14N129 H1000-P-MP€804.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-P-500 magneettipuristin, erillinen alusta, 5 x 500 ml erlenmeyerpullolle
€503.04 / yksikkö