BENCHMARK SCIENTIFIC E1101-E Mini-elektroforeesijärjestelmä, 230 V | CE7MKM

BENCHMARK SCIENTIFIC E1101-E Minielektroforeesijärjestelmä, 230V

Varastossa
Tuote: CE7MKM Malli: E1101-E

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€698.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroforeesijärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7061
Laivan korkeus (cm)58.06
Laivan pituus (cm)96.77
Laivan leveys (cm)83.87
HS-koodi9027905400
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää muuntaja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC E1101-SK-E Mini-elektroforeesijärjestelmän aloitussarja | CE7MKN E1101-SK-E€795.22
BENCHMARK SCIENTIFIC E1101 minielektroforeesijärjestelmä | CJ4KMD E1101€668.20
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC E1101-SK Mini-elektroforeesijärjestelmän aloitussarja | CJ4KME E1101-SK€763.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC E1101-E Minielektroforeesijärjestelmä, 230V
€698.83 / yksikkö