FRANKLIN 515861 Grinder Pumps, 2 hp HP, 208/230 VAC, Tether Float, Brass | CP6EWR 793V54

FRANKLIN 515861 Grinder Pumps, 2 hp HP, 208/230 VAC, Tether Float, Brass

Varastossa
Tuote: CP6EWR Malli: 515861Ristiviite: 793V54

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,394.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 515861 Grinder Pumps, 2 hp HP, 208/230 VAC, Tether Float, Brass
€2,394.16 / yksikkö