BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 esitäytetyt putket, 5 ml, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja helmiä, 2.8 mm happopesty, 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CE7MJW Malli: D1034-28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsitäytetyt homogenointiputket

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific D1034-28 esitäytetty putkisarja on ihanteellinen kovien ja kuivattujen lihas-, siemen- ja kasvinäytteiden homogenointiin.

Ominaisuudet:

  • Benchmark Scientific D1034-28 esitäytetty putkisarja sopii BeadBlaster 24- ja BeadBug 6 -homogenisaattoreihin, joissa on 5 ml:n putkien pidikkeet.
  • Siinä on 2.8 mm:n lämpökäsitellyt ja alkoholilla pestyt helmet, jotka poistavat epäpuhtaudet ja tekevät niistä proteaasi- ja nukleaasivapaita.
  • Tämä putkisarja toimitetaan 50 putken pakkauksissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Tieteellinen vertailuarvo Mikroputkihomogenisaattori D2400-E: Tätä BeadBlaster 24 -homogenisaattoria käytetään lyysaamaan, jauhamaan ja homogenisoimaan täydellisesti vaikeimmatkin biologiset näytteet 35 sekunnissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko tässä putkisarjassa käytetyt helmet korroosionkestäviä?

V. Kyllä, tässä putkessa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut helmet, jotka estävät korroosiota paljailla pinnoilla.

K. Kuinka paljon kohinaa Benchmark Scientific D2400-E mikroputkihomogenisaattori tuottaa?

V. Tämä homogenisaattori tuottaa alle 68 dB:n kohinaa.

K. Mikä on tämän mikroputkihomogenisaattorin sekoituskapasiteetti?

V. Se voi sekoittaa 24 putkea kerrallaan nopeuksilla 4-7 m/s.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-01 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, piidioksidihelmet, 0.1 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYN 39P083 D1031-01Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 0.1 mmLasi€154.46
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, piidioksidihelmet, 0.5 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYP 39P084 D1031-05Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 0.5 mmLasi€155.74
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, piidioksidilevyt, 1.0 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYQ 39P085 D1031-10Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 1.0 mmLasi€155.74
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-01 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, zirkoniumhelmet, 0.1 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYR 39P086 D1032-01Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 0.1 mmzirkonium€217.17
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-05 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, zirkoniumhelmet, 0.5 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYT 39P087 D1032-05Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 0.5 mmzirkonium€217.13
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-10 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, zirkoniumhelmet, 1.0 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYU 39P088 D1032-10Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 1.0 mmzirkonium€217.17
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-15 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, zirkoniumhelmet, 1.5 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYV 39P089 D1032-15Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 1.5 mmzirkonium€217.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 esitäytetyt putket, 5 ml, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja helmiä, 2.8 mm happopesty, 50 kpl pakkaus
€279.67 / yksikkö