BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-E -mikroputkihomogenisaattori, 230 V | CE7MKF

BENCHMARK SCIENTIFIC Mikroputkihomogenisaattori D2400-E, 230V

Varastossa
Tuote: CE7MKF Malli: D2400-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,739.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähomogenisaattorissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.7542
Laivan korkeus (cm)154.84
Laivan pituus (cm)154.84
Laivan leveys (cm)129.03
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-RE jäähdytetty mikroputkihomogenisaattori, paikka putken pidike, 230 V, 24 kpl pakkaus | CH6FPE D2400-RE€18,735.42
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400 mikroputkihomogenisaattori, 115V | CJ4KGV D2400€13,691.53
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-R jäähdytetty mikroputkihomogenisaattori, 115 V | CJ4KGW D2400-R€18,735.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Mikroputkihomogenisaattori D2400-E, 230V
€11,739.75 / yksikkö