BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-30 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, zirkoniumhelmet, 3 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYW 39P090

BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-30 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, zirkoniumhelmet, 3 mm, 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8EYW Malli: D1032-30Ristiviite: 39P090

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€233.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsitäytetyt putket homogenisaattorille, 3 mm
Materiaalizirkonium
Äänenvoimakkuuden alue2mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-01 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, piidioksidihelmet, 0.1 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYN 39P083 D1031-01Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 0.1 mmLasi€165.49
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, piidioksidihelmet, 0.5 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYP 39P084 D1031-05Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 0.5 mmLasi€167.66
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, piidioksidilevyt, 1.0 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYQ 39P085 D1031-10Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 1.0 mmLasi€167.66
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-01 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, zirkoniumhelmet, 0.1 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYR 39P086 D1032-01Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 0.1 mmzirkonium€233.48
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-05 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, zirkoniumhelmet, 0.5 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYT 39P087 D1032-05Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 0.5 mmzirkonium€233.48
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-10 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, zirkoniumhelmet, 1.0 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYU 39P088 D1032-10Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 1.0 mmzirkonium€233.48
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-15 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, zirkoniumhelmet, 1.5 mm, 50 kpl pakkaus | AC8EYV 39P089 D1032-15Esitäytetyt putket homogenisaattorille, 1.5 mmzirkonium€233.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-30 esitäytetyt putket, homogenisaattorille, zirkoniumhelmet, 3 mm, 50 kpl pakkaus
€233.48 / yksikkö