BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M7 generaattorianturi, 7 x 50 mm sahanhammas, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AH2GBB Malli: D1000-M7Ristiviite: 26VC24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€898.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGeneraattorin anturi
Koko7 x 50 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mikroputkille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M5 generaattorianturi, 5 x 50 mm, 5 kpl pakkaus | AH2GBA 26VC23 D1000-M55 x 50mm€862.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M7 generaattorianturi, 7 x 50 mm sahanhammas, 5 kpl pakkaus
€898.60 / yksikkö