BENCHMARK SCIENTIFIC Generaattori D1000-M5, 5 x 50 mm, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AH2GBA Malli: D1000-M5Ristiviite: 26VC23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€806.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGeneraattorin anturi
Koko5 x 50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mikroputkille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M7 generaattorianturi, 7 x 50 mm sahanhammas, 5 kpl pakkaus | AH2GBB 26VC24 D1000-M77 x 50 mm€837.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Generaattori D1000-M5, 5 x 50 mm, 5 kpl pakkaus
€806.78 / yksikkö