BENCHMARK SCIENTIFIC C1612-E nopea mikrosentrifugi, 12 paikkainen roottori, 230 V | CE7MJH

BENCHMARK SCIENTIFIC C1612-E nopea mikrosentrifugi, 12 paikkainen roottori, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MJH Malli: C1612-E

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,936.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälinko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.851
Laivan korkeus (cm)83.87
Laivan pituus (cm)96.77
Laivan leveys (cm)83.87
HS-koodi8421190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC C2417-E nopea mikrosentrifugi, yhdistelmäroottori, 230 V | CE7MJK C2417-E€2,799.90
BENCHMARK SCIENTIFIC C1612 nopea mikrosentrifugi, 12 paikkainen roottori, 115 V | CJ4KJW C1612€1,936.20
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC C2417 nopea mikrosentrifugi, yhdistelmäroottori, 115 V | CJ4KJX C2417€2,799.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC C1612-E nopea mikrosentrifugi, 12 paikkainen roottori, 230 V
€1,936.20 / yksikkö