BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-ROT -minisentrifugi, pyöreä roottori, 8-asentoinen | AC8EZB 39P095

BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-ROT-minisentrifugi, pyöreä roottori, 8-asentoinen

Varastossa
Tuote: AC8EZB Malli: C1008-ROTRistiviite: 39P095

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€71.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-sentrifugi pyöreä roottori
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8421190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-ROT-minisentrifugi, pyöreä roottori, 8-asentoinen
€71.86 / yksikkö