BENCHMARK SCIENTIFIC C1005-T5-RK2 työasemateline, 50 x 5 ml putkille | CE7MHW

BENCHMARK SCIENTIFIC C1005-T5-RK2 työasemateline, 50 x 5 ml putkille

Varastossa
Tuote: CE7MHW Malli: C1005-T5-RK2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputkiteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8421190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC C1005-T5-RK2 työasemateline, 50 x 5 ml putkille
€55.91 / yksikkö