BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000-H500 vaakasuora pää, 2 x 50 ml putkelle | AA6QND 14N109

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000-H500 vaakasuuntainen pää, 2 x 50 ml putkelle

Varastossa
Tuote: AA6QND Malli: BV1000-H500Ristiviite: 14N109

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortexer-lisävaruste
Materiaalieri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000-H15 vaakasuora pää, 12 x 1.5 ml putkille | AA6QNB 14N107 BV1000-H15€128.45
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000-H150 vaakasuora pää, 4 x 15 ml putkelle | AA6QNC 14N108 BV1000-H150€130.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000-H500 vaakasuuntainen pää, 2 x 50 ml putkelle
€128.45 / yksikkö