BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001 Digital Dry Bath, ABS | AF8HLV 26VC09

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001 Digital Dry Bath, ABS

Varastossa
Tuote: AF8HLV Malli: BSH5001Ristiviite: 26VC09

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€739.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy
tarkkuus+ / - 0.1
PohjamateriaaliaABS
NoudattaminenCE
Syvyys10 "
asteikko0.1
Korkeus5"
MateriaaliABS
Maks. Lämpötila105 Tutkinnot
alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Temp. alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Jännite (AC)115 - 230
Teho120 kW
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8419899585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-E digitaalinen kuivakylpy, yksikammio, 230 V | AF8HLW 26VC10 BSH5001-EYmpäristö +5 - 105 astetta€726.85
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-1B Digital Dry Bath, ABS | AF8HLZ 26VC13 BSH5001-1BYmpäristö +5 V - 105 astetta€916.49
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-1B-E Digital Dry Bath, 230V | AF8HMA 26VC14 BSH5001-1B-EYmpäristö +5 - 105 astetta€916.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001 Digital Dry Bath, ABS
€739.86 / yksikkö