BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-E digitaalinen kuivakylpy, yksikammio, 230 V | AF8HLW 26VC10

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-E digitaalinen kuivakylpy, yksikammio, 230 V

Varastossa
Tuote: AF8HLW Malli: BSH5001-ERistiviite: 26VC10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€726.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy
tarkkuus+ / - 0.1
PohjamateriaaliaABS
NoudattaminenCE
Syvyys10 "
asteikko0.1
Korkeus5"
MateriaaliABS
Maks. Lämpötila105 Tutkinnot
alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Temp. alueYmpäristö +5 - 105 astetta
Jännite (AC)115 - 230
Teho120 kW
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)77.42
Laivan pituus (cm)90.32
Laivan leveys (cm)77.42
HS-koodi8419899585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001 Digital Dry Bath, ABS | AF8HLV 26VC09 BSH 5001Ympäristö +5 - 105 astetta€739.86
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-1B Digital Dry Bath, ABS | AF8HLZ 26VC13 BSH5001-1BYmpäristö +5 V - 105 astetta€916.49
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-1B-E Digital Dry Bath, 230V | AF8HMA 26VC14 BSH5001-1B-EYmpäristö +5 - 105 astetta€916.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5001-E digitaalinen kuivakylpy, yksikammio, 230 V
€726.85 / yksikkö