BENCHMARK SCIENTIFIC BSH300-E Minikuivakylpy, lämmitys ja jäähdytys, 100 - 240 V | CE7MGH

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH300-E Minikuivakylpy, lämmitys ja jäähdytys, 100 - 240 V

Varastossa
Tuote: CE7MGH Malli: BSH300-E

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€964.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)96.77
Laivan leveys (cm)83.87
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Myblock-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH200-E Mini Dry Bath, 100 - 240 V | CE7MGF BSH200-E€361.14
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH200-HL-E Mini Dry Bath, 100 - 240 V | CE7MGG BSH200-HL-E€598.52
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH200 Mini Dry Bath, 100 - 240V | CJ4KHG BSH 200€361.14
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH200-HL Minikuivakylpy, Lämmitetty kansi, 100–240 V | CJ4KHH BSH200-HL€598.52
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH300 Minikuivakylpy, jäähdytyksellä, 100 - 240 V | CJ4KHJ BSH 300€964.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH300-E Minikuivakylpy, lämmitys ja jäähdytys, 100 - 240 V
€964.62 / yksikkö