Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1002 Digital Dry Bath, 2 Block | AF4AMG 8NAD6

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1002 Digital Dry Bath, 2 lohko

Varastossa
Tuote: AF4AMG Malli: BSH1002Ristiviite: 8NAD6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€920.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy
tarkkuus+ / - 0.2
Syvyys10.3 "
Korkeus3.2 "
MateriaaliAlumiini
alue0.5 / 1.5 / 2.0 / 15 ja 50 ml putket
Temp. alue5 - 150 ° C
Teho600 kW
Leveys8.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1002-E digitaalinen kuivakylpy, kaksiosainen, 230 V | CE7MGA BSH1002-EDigitaalinen kuivakylpy€780.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1002 Digital Dry Bath, 2 lohko
€920.77 / yksikkö