Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1001-E Digital Dry Bath, One Block, 230V | CE7MFZ

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1001-E digitaalinen kuivakylpy, yksi lohko, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MFZ Malli: BSH1001-E

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€626.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1001 Digital Dry Bath, 1 Block | AF6BCQ 9V392 BSH 1001Digitaalinen kuivakylpy€738.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1001-E digitaalinen kuivakylpy, yksi lohko, 230 V
€626.13 / yksikkö