Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1001 Digital Dry Bath, 1 Block | AF6BCQ 9V392

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1001 Digital Dry Bath, 1 lohko

Varastossa
Tuote: AF6BCQ Malli: BSH1001Ristiviite: 9V392

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€738.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy
tarkkuus+/- 0.2 ° C
Syvyys9
Korkeus3.2
MateriaaliAlumiini
Maks. Lämpötila150 C
Temp. alueYmpäristö +5 - 150 ° C
Jännite (AC)115
Leveys7.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1001-E Digital Dry Bath, One Block, 230V | CE7MFZ BSH1001-EDigitaalinen kuivakylpy€626.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1001 Digital Dry Bath, 1 lohko
€738.26 / yksikkö