BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-RE minisentrifugi, 2 roottoria, 230 V | CE7MFU

BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-RE minisentrifugi, 2 roottoria, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MFU Malli: BSC1006-RE

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini sentrifugi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9845
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8421190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-R minisentrifugi, punainen | AF4AQR 8NCF8 BSC1006-Rpunainen€466.28
BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-B minisentrifugi, sininen | AF4NNK 9DP44 BSC1006-Bsininen€470.11
BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-BE minisentrifugi, 2 roottoria, 230 V, sininen | CH6FQF BSC1006-BEsininen€383.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-RE minisentrifugi, 2 roottoria, 230 V
€383.99 / yksikkö