Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-R minisentrifugi, punainen | AF4AQR 8NCF8

BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-R minisentrifugi, punainen

Varastossa
Tuote: AF4AQR Malli: BSC1006-RRistiviite: 8NCF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini sentrifugi
Koko6 Tube
Väripunainen
Halkaisija5 2 / 5 "
Korkeus3 9 / 10 "
Nopeus6600 rpm
Putken koko1.5 / 2.0 ml
TyyppiMini
Jännite (AC)115
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8421190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-B minisentrifugi, sininen | AF4NNK 9DP44 BSC1006-Bsininen€470.11
BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-RE minisentrifugi, 2 roottoria, 230 V | CE7MFU BSC1006-RE-€383.99
BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-BE minisentrifugi, 2 roottoria, 230 V, sininen | CH6FQF BSC1006-BEsininen€383.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-R minisentrifugi, punainen
€466.28 / yksikkö