BENCHMARK SCIENTIFIC B3D5000-E Benchwaver, 3D-rokkari, litteä matto, 13.5 x 13 tuuman lavan koko, 100-240 V | CE7MFH

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D5000-E Benchwaver, 3D Rocker, tasainen matto, 13.5 x 13 tuuman alustan koko, 100-240 V

Varastossa
Tuote: CE7MFH Malli: B3D5000-E

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,626.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3D-rokkari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0015
Laivan korkeus (cm)109.68
Laivan pituus (cm)148.39
Laivan leveys (cm)122.58
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D5000-E Benchwaver, 3D Rocker, tasainen matto, 13.5 x 13 tuuman alustan koko, 100-240 V
€1,626.42 / yksikkö