BENCHMARK SCIENTIFIC B3D-PIMPITTY alustan mitoitettu matto, pieni, 10.5 x 7.5 tuuman koko | CE7MFJ

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D-DIMPLED Platform Dimpled Matt, pieni, koko 10.5 x 7.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE7MFJ Malli: B3D-DIMPLED

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€40.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruoka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BR1000-DIMPLED Dimpled Matt, suuri, 12 x 12 tuuman koko | CH6FNK BR1000-DIMPLED€46.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B3D-DIMPLED Platform Dimpled Matt, pieni, koko 10.5 x 7.5 tuumaa
€40.80 / yksikkö