BENCHMARK SCIENTIFIC B1001-XL-E mikrosterilointilaite, säädettävä kallistuskulma, 230 V | CE7MED

BENCHMARK SCIENTIFIC B1001-XL-E mikrosterilointilaite, säädettävä kallistuskulma, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MED Malli: B1001-XL-E

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€677.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erästerilizer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8419200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B1000-E infrapunamikrosterilointilaite, 230V | CE7MEA B1000-E€484.08
BENCHMARK SCIENTIFIC B1001-E mikrosterilointilaite, säädettävä kallistuskulma, 230 V | CE7MEC B1001-E€605.42
BENCHMARK SCIENTIFIC B1000 infrapunamikrosterilointilaite, 115V | CJ2PQE 198T06 B1000€612.79
BENCHMARK SCIENTIFIC B1001 mikrosterilointilaite, säädettävä kallistuskulma, 115 V | CJ4KJM B1001€605.42
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC B1001-XL mikrosterilointilaite, säädettävä kallistuskulma, 115 V | CJ4KJN B1001-XL€677.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B1001-XL-E mikrosterilointilaite, säädettävä kallistuskulma, 230 V
€677.67 / yksikkö