Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5337-0 Two Gang Outlet Box | AD6RNJ 4A244

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5337-0 Two Gang Outlet Box

Varastossa
Tuote: AD6RNJ Malli: 5337-0Ristiviite: 4A244

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiKaksinkertainen jengi
Koko31.0 kuparia.
VäriHarmaa
Syvyys2"
Napa1/2 tuumaa
Navan koko1 / 2 "
Pituus4.56 "
MateriaaliAlumiinivalu
Jengien lukumäärä2
Sisääntulojen lukumäärä5
TyyppiSäänkestävä
Leveys4.58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4014
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vakio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLaatikkotyyppiKokoSyvyysNavan kokoPituusJengien lukumääräSisääntulojen lukumääräHinta
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5323-0 Säänkestävä laatikko 1/2 tuuman napa 5 sisääntuloa | AB9HHP 2DCV3 5323-02.75 "Yksi jengi18.3 kuparia.2"1 / 2 "4.5 "15€13.01
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5330-0 Säänkestävä laatikko 3/4 tuuman napa 4 sisääntuloa | AB9HHQ 2DCV4 5330-02.75 "Yksi jengi18.3 kuparia.2"3 / 4 "4.5 "14€11.45
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5331-0 Säänkestävä laatikko 3/4 tuuman napa 5 sisääntuloa | AB9HHR 2DCV5 5331-02.75 "Yksi jengi18.3 kuparia.2"3 / 4 "4.5 "15€12.81
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5332-0 Säänkestävä laatikko 3/4 tuuman napa 5 sisääntuloa | AB9HHT 2DCV6 5332-02.75 "Yksi jengi18.3 kuparia.2"3 / 4 "4.5 "15€16.64
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5340-0 Säänkestävä laatikko 1/2 tuuman napa 7 tuloaukot | AB9HHU 2DCV7 5340-04.56 "Kaksinkertainen jengi30.2 kuparia.2"1 / 2 "4.56 "27€23.68
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5342-0 Säänkestävä laatikko 3/4 tuuman napa 5 sisääntuloa | AB9HHV 2DCV8 5342-04.56 "Kaksinkertainen jengi32.0 kuparia.2"3 / 4 "4.56 "25€30.70
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5346-0 Säänkestävä laatikko 3/4 tuuman napa 7 tuloaukot | AB9HHW 2DCV9 5346-04.56 "Kaksinkertainen jengi31.0 kuparia.2"3 / 4 "4.56 "27€31.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5337-0 Two Gang Outlet Box
€25.92 / yksikkö