CHAINFLEX CF77-UL-15-07-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 13a 300v | AB7UHR 24C023

CHAINFLEX CF77-UL-15-07-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 13a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UHR Malli: CF77-UL-15-07-100Ristiviite: 24C023

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€625.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet13
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.39 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.74
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKapellimestariTakki väriTemp. alueLangan kokoTakin materiaaliMaks. JänniteNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 13a 300v | AB7UEP 24A984 CF77-UL-15-07-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F16AWGpolyuretaani300V0.39 "€7.43
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 13a 300v | AB7UGW 24C004 CF77-UL-15-07-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F16AWGpolyuretaani300V0.39 "€143.31
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 13a 300v | AB7UJK 24C040 CF78-UL-15-07-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F16AWGpolyuretaani300V0.49 "€11.17
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 13a 300v | AB7UKB 24C055 CF78-UL-15-07-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F16AWGpolyuretaani300V0.49 "€216.58
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-100 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 13a 300v | AB7UKT 24C070 CF78-UL-15-07-100100ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F16AWGpolyuretaani300V0.49 "€955.93
CHAINFLEX CF5-25-18 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 13a 600v | AC3JRE 2TYZ3 CF5-25-18Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaPaljaat kuparitVihreä23 astetta 158 astetta F14AWGPVC600V1.08 "€21.80
CHAINFLEX CF5-25-18-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 13a 600v | AC3JWH 2TZN1 CF5-25-18-2525ft.KupariVihreä23 astetta 158 astetta F14AWGPVC600V1.08 "€461.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-07-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 13a 300v
€625.43 / yksikkö