Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5093-0 Säänkestävä kansi, jossa 3 yksittäinen aukko | AA8QFZ 19L545

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5093-0 Säänkestävä kansi, jossa 3 yksittäistä aukkoa

Varastossa
Tuote: AA8QFZ Malli: 5093-0Ristiviite: 19L545

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
PeiteainePainevalettu sinkki
Syvyys0.828 "
TiivistemateriaaliNeopreeni
Korkeus4.531 "
Kannen tyyliItsesulkeutuminen
Materiaalisinkki
AsennusrasiaFS Single Gang- ja Tandem Cast Hub -laatikot
AsennussuuntaPystysuora
NEMA-luokitus3R
Jengien lukumäärä3
Astian tyyppiYksi
TyyppiLaite
Leveys6.406 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2075
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
BELL ELECTRICAL SUPPLY 5177-0 Säänkestävä kansi 3 Gang Blank | AA8QGA 19L546 5177-00.125 "6.406 "4.531 "€25.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5093-0 Säänkestävä kansi, jossa 3 yksittäistä aukkoa
€63.66 / yksikkö