BELL & GOSSETT -SARJA 100 Kuuman veden kiertovesipumppu 100 -sarja | AD9EJC 4RD16

BELL & GOSSETT SARJA 100 Kuumavesikiertovesipumppu 100 Series

Varastossa
Tuote: AD9EJC Malli: SARJA 100Ristiviite: 4RD16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,039.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria1.75
Paras hyötysuhde GPM @ Head17 gpm @ 6 jalkaa
yhteys Stylelaipallinen
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus6-3 / 8 "
KoteloValurauta
HP1/12
Juoksupyörän materiaaliTeräs
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus14.875 "
Silmukan määritysSuljettu
Maks. GPM @ Head32 gpm @ 1 jalkaa
Max. Käyttöpaine125 psi
Maks. Lämpötila225-astetta F
Pienin GPM @ Head9 gpm @ 8 jalkaa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Pumpun kiinnikePolypropeeni tai messinki
Pumpun tyyppi3-osainen öljyvoideltu tehosterokotus
RPM1725
Akselin materiaaliHiili / keraaminen
Sulku8 ft.
Lämpösuojausauto
Jännite115
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.045
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin GPM @ HeadAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadRPMAkselin materiaaliLämpösuojausJänniteLeveysHinta
BELL & GOSSETT PR Kuuman veden kiertovesipumppusarja | AD9EDH 4RC91 PR13 gpm @ 15 jalkaa1.9018 gpm @ 12 jalkaa1725Hiili / keraaminenauto1157 1 / 16 "€2,557.89
BELL & GOSSETT HV NFI -kuumavesipumpun HV-sarja | AD9EDJ 4RC93 HV NFI15 gpm @ 11 jalkaa1.9028 gpm @ 8 jalkaa1725Hiili / keraaminenauto1156.5 "€1,882.82
BELL & GOSSETT 2 "NFI-lämpökiertopumppu 1/6 hv 115v | AD9EDK 4RC95 2 "NFI35 gpm @ 9 jalkaa1.9040 gpm @ 8 jalkaa1725Hiili / keraaminenauto1156 11 / 16 "€2,371.58
BELL & GOSSETT 2-1/2 "kuuman veden kiertovesipumppu 1/4 hv 115v | AD9EDL 4RC97 2-1 / 2 "17 gpm @ 15 jalkaa365 gpm @ 11 jalkaa1725Hiili / keraaminenauto1157 9 / 16 "€3,151.42
BELL & GOSSETT LD3 -kuumavesipumpun Ld-sarja | AD9EDM 4RC99 LD317 gpm @ 15 jalkaa365 gpm @ 11 jalkaa1725Hiili / keraaminenauto1157 9 / 16 "€415.60
BELL & GOSSETT HD3 -kuumavesipumpun HD-sarja | AD9EHX 4RD02 HD319 gpm @ 18 jalkaa4.2/2.170 gpm @ 12 jalkaa1725Hiili / keraaminenauto115/2307 9 / 16 "€4,359.26
BELL & GOSSETT PD35S -kuumavesipumpun Pd-sarja | AD9EHZ 4RD13 PD35S42 gpm @ 20 jalkaa5.2/2.680 gpm @ 15 jalkaa1725C arbon / keraaminenauto115/2308.12 "€4,456.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT SARJA 100 Kuumavesikiertovesipumppu 100 Series
€1,039.41 / yksikkö