Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G8209WT Restraint -nauha 6 jalkaa Kevlar (R), musta | AH6YTC 36MF84

FALLTECH G8209WT turvanauha, 6 jalkaa Kevlar(R) musta

Varastossa
Tuote: AH6YTC Malli: G8209WTRistiviite: 36MF84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriMusta
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus6"
Linjan materiaaliKevlar (oik.)
Ankkurointiliitännän lukitseminenTeräslukituskoukku, jonka lujuus on 3600 paunaa
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1.75 "
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti425 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiHihnan leveysHinta
FALLTECH G8209AF turvavyö 6 jalkaa Kevlar (R) keltainen | AH6YTA 36MF82 G8209AFKeltainenSilmukka1.5 "€127.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G8209WT turvanauha, 6 jalkaa Kevlar(R) musta
€189.56 / yksikkö