Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT FB-38 vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AE9PXK 6LFA4

BELL & GOSSETT FB-38 vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9PXK Malli: FB-38Ristiviite: 6LFA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiNPT
Korkeus4 13 / 16 "
Pituus3 1 / 16 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila225-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Esiasetetut paineasetukset12 psi
Paineen säätöalue10 - 25 psi
SiiviläKyllä
Venttiilin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8595
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPutken kokoHinta
BELL & GOSSETT B7-12 Vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AE9PXJ 6LFA3 B7-124 15 / 16 "3"3 / 4 "€176.27
BELL & GOSSETT F-3 vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AE9PXL 6LFA5 F-36"6.437 "1 / 2 "€287.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT FB-38 vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa
€133.01 / yksikkö