Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT EAS-1 -parannettu ilmanerotin | AE2NBK 4YM18

BELL & GOSSETT EAS-1 Enhanced Air Separator

Varastossa
Tuote: AE2NBK Malli: EAS-1Ristiviite: 4YM18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€584.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParannettu ilmanerotin
Korkeus12.187 "
Tuloaukko1 "NPT
Max. Virtaus35 GPM
Maks. Flow GPM35
Maks. Lämpötila250 F
Max. Työpaine150 psi
pistorasia1 "NPT
Leveys6.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9275
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT EAS-1 Enhanced Air Separator
€584.21 / yksikkö