Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MALCO SG10 sauma / pihdit tarttuvat leuat suoraan AE4HQP 5KNX5

MALCO SG10 Saumaus/pihdit Gripped Jaws Straight

Varastossa
Tuote: AE4HQP Malli: SG10Ristiviite: 5KNX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaumari ja Tong
rakentaminenValuteräs
LeikkaaminenSuoraan
Käsittele väriäHarmaa
Kahvan muotoiluTyyny vinyyli päällystetty
Kahvan tyyppiTyyny vinyyli päällystetty
Leuan syvyys1-1 / 2 "
LeukatyyppiSuoraan
Leuan leveys3.5 "
MateriaaliValuteräs
Metallimittari16 Lievä / 18 Sinkitty / 20 SS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus9.25 "
TurvasalpaEi
TyyppiValuteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MALCO S10 saumat ja tangot suoraan | AE4HQN 5KNX4 S10€131.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MALCO SG10 Saumaus/pihdit Gripped Jaws Straight
€139.93 / yksikkö