BELL & GOSSETT BE9003S -kiertovesipumpun 1 / 2HP-mekaaninen tiiviste | AH4JZJ 34TK40

BELL & GOSSETT BE9003S Kiertovesipumppu 1/2HP mekaaninen tiiviste

Varastossa
Tuote: AH4JZJ Malli: BE9003SRistiviite: 34TK40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,923.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump
Ampeeria8.9/4.4 - 4.5
KoteloPronssi
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliASTM
Tulo- / lähtöaukon koko1"
Vaihe1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.175
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)38.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPTulo- / lähtöaukon kokoVaiheJänniteHinta
BELL & GOSSETT BE9001S -kiertovesipumppu 1 / 4HP 19 Minimi PSI | AH4JZG 34TK38 BE9001S5.8/2.8 - 2.91/41"1115 / 208-230€6,704.75
BELL & GOSSETT BE9002S -kiertovesipumppu 1 / 3HP 25 Minimi PSI | AH4JZH 34TK39 BE9002S7.5/3.6 - 3.81/31"1115 / 208-230€6,983.51
BELL & GOSSETT BE9006S -kiertovesipumpun mekaaninen tiiviste 28 Minimi PSI | AH4JZM 34TK43 BE9006S8.9/4.4 - 4.51/21.25 "1115 / 208-230€7,142.56
BELL & GOSSETT BE9007S -kiertovesipumppu 1 / 4HP 16 Minimi PSI | AH4JZN 34TK44 BE9007S5.8/2.8 - 2.91/41.5 "1115 / 208-230€7,428.66
BELL & GOSSETT BE9008S Kiertovesipumppu 1/3 HP 19 Minimi PSI | AH4JZP 34TK45 BE9008S7.5/3.6 - 3.81/31.5 "1115 / 208-230€7,520.07
BELL & GOSSETT BE9009S Kiertovesipumppu 1/2HP 26 Minimi PSI 60Hz | AH4JZQ 34TK46 BE9009S8.9/4.4 - 4.51/21.5 "1115 / 208-230€7,470.96
BELL & GOSSETT BE9010S -kiertovesipumppu 3 / 4HP suljettu jatkuva | AH4JZR 34TK47 BE9010S6.1 - 6.2/12.53/41.5 "1115 / 208-230€7,650.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT BE9003S Kiertovesipumppu 1/2HP mekaaninen tiiviste
€6,923.62 / yksikkö