Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 415C - 1-1 / 4 siiviläputki Y 1 1/4 tuumaa | AD8ZRH 4NU87

BELL & GOSSETT 415C - 1-1/4" siiviläputki Y 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8ZRH Malli: 415C - 1-1/4"Ristiviite: 4NU87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Yhteys1-1 / 4 "(F) NPT
MateriaaliValurauta
Max. Paine250 höyrylle, 400 vedelle
NäytönRuostumaton teräs 20
Näytön koko20
Koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKoteloMateriaaliMax. PainePutken kokoKokoHinta
BELL & GOSSETT 415C - 1/2 "siiviläputki Y 1/2 tuumaa | AD8ZRE 4NU84 415C - 1/2 "1/2 "(F) NPTValurautaValurauta250 höyrylle, 400 vedelle1 / 2 "1 / 2 "€53.92
BELL & GOSSETT 415C - 3/4 "siiviläputki Y 3/4 tuumaa | AD8ZRF 4NU85 415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTValurautaValurauta250 höyrylle, 400 vedelle3 / 4 "3 / 4 "€62.07
BELL & GOSSETT 415C - 1 "siiviläputki Y 1 sisään | AD8ZRG 4NU86 415C - 1 "1 "(F) NPT-Valurauta250 höyrylle, 400 vedelle-1"€74.10
BELL & GOSSETT 415C - 1-1 / 2 "siiviläputki Y 1 1/2 tuumaa | AD8ZRJ 4NU88 415C - 1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F) NPTValurautaValurauta250 höyrylle, 400 vedelle1.5 "1.5 "€118.14
BELL & GOSSETT 415C - 2 "siiviläputki Y 2 sisään | AD8ZRK 4NU89 415C - 2 "2 "(F) NPTValurautaValurauta250 höyrylle, 400 vedelle2"2"€172.32
BELL & GOSSETT 420C - 1/2 "siiviläputki Y 1/2 tuumaa | AD8ZRL 4NU90 420C - 1/2 "1/2 "(F) NPTValettu messinkiValettu messinki300 höyrylle, 400 vedelle1 / 2 "1 / 2 "€154.61
BELL & GOSSETT 420C - 3/4 "siiviläputki Y 3/4 tuumaa | AD8ZRM 4NU91 420C - 3/4 "3/4 "(F) NPTValettu messinkiValettu messinki300 höyrylle, 400 vedelle3 / 4 "3 / 4 "€192.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 415C - 1-1/4" siiviläputki Y 1 1/4 tuumaa
€99.82 / yksikkö