BELL & GOSSETT 415C - 2 siiviläputki Y 2 sisään | AD8ZRK 4NU89

BELL & GOSSETT 415C - 2" siiviläputki Y 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8ZRK Malli: 415C - 2 "Ristiviite: 4NU89

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Yhteys2 "(F) NPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
KoteloValurauta
MateriaaliValurauta
Max. Paine250 höyrylle, 400 vedelle
verkko20
Putken koko2"
NäytönRuostumaton teräs 20
Näytön materiaaliSeosterästä 20 ruostumatonta terästä
Näytön koko20
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9625
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKoteloMateriaaliMax. PainePutken kokoKokoHinta
BELL & GOSSETT 415C - 1/2 "siiviläputki Y 1/2 tuumaa | AD8ZRE 4NU84 415C - 1/2 "1/2 "(F) NPTValurautaValurauta250 höyrylle, 400 vedelle1 / 2 "1 / 2 "€53.92
BELL & GOSSETT 415C - 3/4 "siiviläputki Y 3/4 tuumaa | AD8ZRF 4NU85 415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTValurautaValurauta250 höyrylle, 400 vedelle3 / 4 "3 / 4 "€62.07
BELL & GOSSETT 415C - 1 "siiviläputki Y 1 sisään | AD8ZRG 4NU86 415C - 1 "1 "(F) NPT-Valurauta250 höyrylle, 400 vedelle-1"€74.10
BELL & GOSSETT 415C - 1-1/4 "siiviläputki Y 1 1/4 tuumaa | AD8ZRH 4NU87 415C - 1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F) NPT-Valurauta250 höyrylle, 400 vedelle-1.25 "€99.82
BELL & GOSSETT 415C - 1-1 / 2 "siiviläputki Y 1 1/2 tuumaa | AD8ZRJ 4NU88 415C - 1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F) NPTValurautaValurauta250 höyrylle, 400 vedelle1.5 "1.5 "€118.14
BELL & GOSSETT 420C - 1/2 "siiviläputki Y 1/2 tuumaa | AD8ZRL 4NU90 420C - 1/2 "1/2 "(F) NPTValettu messinkiValettu messinki300 höyrylle, 400 vedelle1 / 2 "1 / 2 "€154.61
BELL & GOSSETT 420C - 3/4 "siiviläputki Y 3/4 tuumaa | AD8ZRM 4NU91 420C - 3/4 "3/4 "(F) NPTValettu messinkiValettu messinki300 höyrylle, 400 vedelle3 / 4 "3 / 4 "€192.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 415C - 2" siiviläputki Y 2 tuumaa
€172.32 / yksikkö