Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 405611 c-5 -kannen korjaussarja | AB9EWJ 2CMK7

BELL & GOSSETT 405611 c-5 Kannen korjaussarja

Varastossa
Tuote: AB9EWJ Malli: 405611Ristiviite: 2CMK7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,641.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa osat
TyyppiKelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.08
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BELL & GOSSETT 405595 h-5 kannen korjaussarja | AB9EVV 2CMJ1 405595Kelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen korjaussarja€540.55
BELL & GOSSETT 405597 h-8 Kannen korjaussarja | AB9EVX 2CMJ3 405597Kelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen korjaussarja€2,658.60
BELL & GOSSETT 405601 Fth-3 4 5 / B1 kannen tiiviste | AB9EWB 2CMJ7 405601Kelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen tiiviste€42.04
BELL & GOSSETT 405602 Fth-6 kannen tiiviste | AB9EWC 2CMJ8 405602Kelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen tiiviste€76.52
BELL & GOSSETT 405618 B0 kannen tiiviste | AB9EWQ 2CML4 405618Käänteinen kauhan höyryloukun kannen tiiviste€35.44
BELL & GOSSETT 405634 Ftc-6 kannen tiiviste | AB9EWR 2CML5 405634Kelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen tiiviste€38.46
BELL & GOSSETT 405635 Ftc-8 kannen tiiviste | AB9EWT 2CML6 405635Kelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen tiiviste€117.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 405611 c-5 Kannen korjaussarja
€1,641.90 / yksikkö