Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 405616 Paineenvaihtosarja 125 Psi | AB9EWN 2CML2

BELL & GOSSETT 405616 Paineenmuutossarja 125 Psi

Varastossa
Tuote: AB9EWN Malli: 405616Ristiviite: 2CML2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa osat
TyyppiKäänteinen kauhan höyryloukun paineenvaihtosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BELL & GOSSETT 405615 Paineenvaihtosarja 80 Psi | AB9EWM 2CML1 405615€382.13
BELL & GOSSETT 405617 Paineenvaihtosarja 150 Psi | AB9EWP 2CML3 405617€357.29
BELL & GOSSETT 405614 Paineenvaihtosarja 20 Psi | AB9EXE 2CMP7 405614€364.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 405616 Paineenmuutossarja 125 Psi
€357.29 / yksikkö