Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 180013 Rebuild Seal Kit | AJ2JJH 6HKZ3

BELL & GOSSETT 180013 Rebuild Seal Kit

Varastossa
Tuote: AJ2JJH Malli: 180013Ristiviite: 6HKZ3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenna tiivistesarja uudelleen
Pumpun numero4RD31, 4RD67, 4RD33
TiivistetyyppiEtyleeni / propyleenikoostumus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)23.88
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Bell & Gossett -pumppumalli: 609PF

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 180013 Rebuild Seal Kit
€324.40 / yksikkö