Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 27778 Tyyppipidikesarjat, Teräs, 3/16 tuuman koko, 40 kpl | AG9HTL 20LU16

CH HANSON 27778 Tyyppipidikesarjat, terästä, 3/16 tuuman koko, 40 osaa

Varastossa
Tuote: AG9HTL Malli: 27778Ristiviite: 20LU16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,083.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSablonipakkaus
MerkkiKirjaimet, numerot ja välimerkit
Merkin korkeus3 / 16 "
Merkin leveys1 / 8 "
VäriTeräs
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysHinta
CH HANSON 27770 Tyyppipidikesarjat, Teräs, 1/16 tuuman koko, 40 kpl | AG9HTJ 20LU14 277701 / 16 "1 / 32 "€934.93
CH HANSON 27774 Tyyppipidikesarjat, Teräs, 1/8 tuuman koko, 40 kpl | AG9HTK 20LU15 277741 / 8 "1 / 16 "€1,012.31
CH HANSON 27782 Tyyppipidikesarjat, Teräs, 1/4 tuuman koko, 40 kpl | AG9HTM 20LU17 277821 / 4 "3 / 16 "€1,212.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 27778 Tyyppipidikesarjat, terästä, 3/16 tuuman koko, 40 osaa
€1,083.25 / yksikkö