BELL & GOSSETT 111031 Virtalähde 1/6 Hv 1725 Rpm 115v | AC8MJW 3CFE8

BELL & GOSSETT 111031 Tehopaketti 1/6 Hp 1725 rpm 115v

Varastossa
Tuote: AC8MJW Malli: 111031Ristiviite: 3CFE8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€916.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden kiertovesimoottori
LiiteAvaa tippuminen
kehysB&G Kehys 5 "
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit1.9
HP1/6
Hz60
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusVedenkiertoelimet
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
Tyyppikilpi RPM1725
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8725
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8501404020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHPMoottorin suunnitteluMoottorin lämpösuojausVaiheLämpösuojausHinta
BELL & GOSSETT 111040 Virtalähde 1/4 Hv 1725 Rpm 115v | AC8MJN 3CFD8 111040115B&G Kehys 6 "3.01/4Jaettu vaiheauto1auto€1,528.29
BELL & GOSSETT 111042 Virtalähde 1/3 Hv 1725 Rpm 115 / 230v | AC8MJP 3CFE1 111042115/230B&G Kehys 6 "4.2/2.11/3Jaettu vaiheauto1auto€1,964.59
BELL & GOSSETT 111044 Virtalähde 1/2 hv 1725 rpm 115 / 230v | AC8MJQ 3CFE2 111044115/230B&G Kehys 6 "5.2/2.61/2Jaettu vaiheauto1auto€2,736.18
BELL & GOSSETT 111047 Virtalähde 3/4 hv 1725 rpm 115 / 230v | AC8MJR 3CFE3 111047115/230B&G Kehys 6 "7.0/3.53/4Jaettu vaiheauto1auto€3,160.38
BELL & GOSSETT 169232 Virtalähde 1 Hv 1725 Rpm 115/208 - 230 V | AC8MJT 3CFE4 169232115 / 208-230NEMA 489.8/4.51Jaettu vaiheauto1auto€4,120.78
BELL & GOSSETT 169237 Virtalähde 1-1 / 2 Hv 208 - 230 / 460v | AC8MJU 3CFE6 169237208-230/460NEMA 564.8/2.41.53-vaiheinenEi eristetty3Ei eristetty€3,171.67
BELL & GOSSETT 111034 Virtalähde 1/12 Hv 1725 Rpm 115v | AC8MJV 3CFE7 111034115B&G Kehys 5 "1.751/12Jaettu vaiheauto1auto€671.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 111031 Tehopaketti 1/6 Hp 1725 rpm 115v
€916.97 / yksikkö