Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H44690-0000 Mikroskoopin peitelasit PK1000 | AH9ZDG 46D063 / 44690-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H44690-0000 Mikroskoopin peitelasit PK1000

Varastossa
Tuote: AH9ZDG Malli: H44690-0000Ristiviite: 46D063 / 44690-0000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin peitelasit
MateriaaliJoustava vinyyli
Koko22 x 22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.195
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H44690-0000 Mikroskoopin peitelasit PK1000
€197.01 / yksikkö