Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H36758-0001 Polyeteenikauha 1 litra | AG9QNK 21TR61 / 36758-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE H36758-0001 Polyeteenikauha 1 litra

Varastossa
Tuote: AG9QNK Malli: H36758-0001Ristiviite: 21TR61 / 36758-0001

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Koko1 litra / 1 qt.
VäriHimmeä
kahvan pituus12.7cm / 5"
Materiaalipolyeteeni
Kokonaispituus25.4cm / 10"
kokonaisleveys14.5 "
TyyppiSuuri, sylinterimäinen kauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)19.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärikahvan pituusMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36760-0000 Polyeteenikauha 4 litraa | AG9QPA 21TT18 / 36760-0000 H36760-00004 litraa / 1 gal.Himmeä12.7cm / 5"polyeteeni38.1cm / 15"18.1 cm / 7-1 / 8 "Suuri, sylinterimäinen kauha1€153.93
BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Polypropeenikauha 2 litraa PK6 | AG9QPG 21TT33 / 36758-0000 F36758-00002L / 1/2 gal.Valkoinen12.2 cm / 4-13 / 16 "polypropeeni34.9 cm / 13-3 / 4 "14.8 cm / 5-3 / 16 "Suorakulmainen muoto, pyöristetyt kulmat6€171.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36758-0001 Polyeteenikauha 1 litra
€77.77 / yksikkö