Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Polypropeenikauha 2 litraa PK6 | AG9QPG 21TT33 / 36758-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Polypropeenikauha 2 litraa PK6

Varastossa
Tuote: AG9QPG Malli: F36758-0000Ristiviite: 21TT33 / 36758-0000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Kulhon koko22.7 cm x 14.8 cm x 8.9 cm / 8-5 / 16 "x 5-13 / 16" x 3-1 / 2 "
Koko2L / 1/2 gal.
VäriValkoinen
kahvan pituus12.2 cm / 4-13 / 16 "
Materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus34.9 cm / 13-3 / 4 "
kokonaisleveys14.8 cm / 5-3 / 16 "
TyyppiSuorakulmainen muoto, pyöristetyt kulmat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärikahvan pituusMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36758-0001 Polyeteenikauha 1 litra | AG9QNK 21TR61 / 36758-0001 H36758-00011 litra / 1 qt.Himmeä12.7cm / 5"polyeteeni25.4cm / 10"14.5 "Suuri, sylinterimäinen kauha€77.77
BEL-ART - SCIENCEWARE H36760-0000 Polyeteenikauha 4 litraa | AG9QPA 21TT18 / 36760-0000 H36760-00004 litraa / 1 gal.Himmeä12.7cm / 5"polyeteeni38.1cm / 15"18.1 cm / 7-1 / 8 "Suuri, sylinterimäinen kauha€153.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Polypropeenikauha 2 litraa PK6
€171.32 /pakkaus