Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0030 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lusikka 30 cm L 2 Pakkaus Kpl Bel | AF4WBN 9MC81 / 36729-0030

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0030 ruostumaton teräslusikka 30 cm L 2 pakkaus kpl Bel

Varastossa
Tuote: AF4WBN Malli: H36729-0030Cross Ref: 9MC81 / 36729-0030

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottolusikka
Koko2.0 ml / 8.0 ml
VäriHopea
kahvan pituus9.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus11 4 / 5 "
kokonaisleveys1.5 "
Koko30 cm
TyyppiTupla päättynyt
Käyttölämpötila.121 astetta C (250 astetta F)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8215993500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokahvan pituusKokonaispituuskokonaisleveysKokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0021 ruostumattomasta teräksestä valmistettu lusikka 21 cm L 2 Pakkaus Kpl Bel | AF3QDW 8AUV3 / 36729-0021 H36729-00211.6 ml / 3.0 ml5 4 / 5 "8 9 / 32 "-21 cm2€139.32
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0015 ruostumattomasta teräksestä valmistettu lusikka 15 cm L 2 Pakkaus Kpl Bel | AF4RAW 9GDM9 / 36729-0015 H36729-00150.5 ml / 2.0 ml5 29 / 64 "5 9 / 10 "1.25 "15 cm2€105.14
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 ruostumattomasta teräksestä valmistettu lusikka 18 cm L 2 Pakkaus Kpl Bel | AF6BPF 9W663 / 36729-0018 H36729-00180.8 ml / 2.8 ml6.25 "7 1 / 10 "1.125 "18 cm2€121.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0030 ruostumaton teräslusikka 30 cm L 2 pakkaus kpl Bel
€124.23 /pakkaus