BEL-ART - SCIENCEWARE H34096-0000 Tankki, suorakaiteen muotoinen Kannella ja hanalla | AG9QPX 21TT80 / 34096-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H34096-0000 Suorakaiteen muotoinen säiliö, kansi ja hana

Varastossa
Tuote: AG9QPX Malli: H34096-0000Ristiviite: 21TT80 / 34096-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€534.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliö kannella ja hanalla
autoklavoitavaEi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliLDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Reunuksen kapasiteetti20 gal.
Koko20 gal.
Kahva tyyliEi kahvaa
Korkeus14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.08
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)52.07
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Kyllä
    • Labware-korkeus - metrinen: 360 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeuseräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H34080-0000 Tankki suorakulmainen Kannella 5 gallonaa | AG9QPP 21TT50 / 34080-0000 H34080-00005 gal.10 "Säiliö kannella€214.90
BEL-ART - SCIENCEWARE H34092-0000 Tankki, suorakaiteen muotoinen Kannella ja hanalla | AG9QPQ 21TT61 / 34092-0000 H34092-00005 gal.10 "Säiliö kannella ja hanalla€296.47
BEL-ART - SCIENCEWARE H34093-0000 Tankki, suorakaiteen muotoinen Kannella ja hanalla | AG9QPT 21TT66 / 34093-0000 H34093-00007.5 gal.10 "Säiliö kannella ja hanalla€321.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H34096-0000 Suorakaiteen muotoinen säiliö, kansi ja hana
€534.91 / yksikkö