BEL-ART - SCIENCEWARE H34092-0000 Tankki, suorakaiteen muotoinen Kannella ja hanalla | AG9QPQ 21TT61 / 34092-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H34092-0000 Suorakaiteen muotoinen säiliö, kansi ja hana

Varastossa
Tuote: AG9QPQ Malli: H34092-0000Ristiviite: 21TT61 / 34092-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€296.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliö kannella ja hanalla
autoklavoitavaEi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliLDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Reunuksen kapasiteetti5.0 gal.
Koko5 gal.
Kahva tyyliEi kahvaa
Korkeus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää Spigot: Kyllä
    • Labware korkeus - metrinen: 25cm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeuseräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H34080-0000 Tankki suorakulmainen Kannella 5 gallonaa | AG9QPP 21TT50 / 34080-0000 H34080-00005 gal.10 "Säiliö kannella€214.90
BEL-ART - SCIENCEWARE H34093-0000 Tankki, suorakaiteen muotoinen Kannella ja hanalla | AG9QPT 21TT66 / 34093-0000 H34093-00007.5 gal.10 "Säiliö kannella ja hanalla€321.31
BEL-ART - SCIENCEWARE H34096-0000 Tankki, suorakaiteen muotoinen Kannella ja hanalla | AG9QPX 21TT80 / 34096-0000 H34096-000020 gal.14 "Säiliö kannella ja hanalla€534.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H34092-0000 Suorakaiteen muotoinen säiliö, kansi ja hana
€296.47 / yksikkö