BEL-ART - SCIENCEWARE H24962-0000 Turvakilpi 30 In H | AG6RQG 46C940 / 24962-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H24962-0000 Turvakilpi 30 In H

Varastossa
Tuote: AG6RQG Malli: H24962-0000Ristiviite: 46C940 / 24962-0000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€866.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakilpi
Kehyksen värisininen
KehysmateriaaliEpoksipinnoitettu teräs
Visiirin väriLäpinäkyvä
Visiirin korkeus30 "
Visiirimateriaalipolykarbonaatti
Visiirin paksuus3 / 16 "
Visiirin leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.385
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Turvakilpi 36 In H | AG6RQH 46C941 / 24964-0000 H24964-0000Turvakilpi36 "19.5 "€959.58
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Turvakilpi 15 In H | AG6RQJ 46C942 / 24966-0001 F24966-0001Roiskesuoja15 "12 "€587.30
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Turvakilpi 15 In H | AG6RQK 46C943 / 24966-0002 F24966-0002Roiskesuoja15 "12 "€730.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H24962-0000 Turvakilpi 30 In H
€866.24 / yksikkö