Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Turvakilpi 15 In H | AG6RQJ 46C942 / 24966-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Turvakilpi 15 In H

Varastossa
Tuote: AG6RQJ Malli: F24966-0001Ristiviite: 46C942 / 24966-0001

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€587.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja
Visiirin väriLäpinäkyvä
Visiirin korkeus15 "
Visiirimateriaaliakryylilasi
Visiirin paksuus1 / 8 "
Visiirin leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H24962-0000 Turvakilpi 30 In H | AG6RQG 46C940 / 24962-0000 H24962-0000Turvakilpi30 "19.5 "€866.24
BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Turvakilpi 36 In H | AG6RQH 46C941 / 24964-0000 H24964-0000Turvakilpi36 "19.5 "€959.58
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Turvakilpi 15 In H | AG6RQK 46C943 / 24966-0002 F24966-0002Roiskesuoja15 "12 "€730.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Turvakilpi 15 In H
€587.30 / yksikkö