Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H19937-0001 Virtausilmaisimen tappipyörä | AF7KQN 21TP72 / 19937-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE H19937-0001 Virtauksen ilmaisimen tappipyörä

Varastossa
Tuote: AF7KQN Malli: H19937-0001Ristiviite: 21TP72 / 19937-0001

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausilmaisin
Käyttölämpötila.Jopa 147 F
TyyppiTappi pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.14
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H19937-0002 Virtausilmaisimen tappipyörä | AF7KQM 21TP71 / 19937-0002 H19937-0002€53.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H19937-0001 Virtauksen ilmaisimen tappipyörä
€52.70 / yksikkö