Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H17817-0000 Hydrometer Jar 245ml Pcea1 | AC6PXE 35V655 / 178170000

BEL-ART - SCIENCEWARE H17817-0000 Hydrometer Jar 245 ml Pcea1

Varastossa
Tuote: AC6PXE Malli: H17817-0000Ristiviite: 35V655 / 178170000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrometrin purkki
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Koko245mL
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija1.625 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus12 "
suuLeveä
ShapeLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Särkymätön PC / Irrotettava Pe-pohja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H17817-0000 Hydrometer Jar 245 ml Pcea1
€136.25 / yksikkö